Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte,HxB 1650x670mm,1xLochplatte,Platten HxB 570x570mm,Platte enzianblau,Gestell/Front RAL7035/RAL5010,Ablageboden,Schublade,Spenderboxhalter,Ablagebox,Montageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227151
227151
Artikel-Nr.:
     711-227151
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7303.01.0416
EAN/GTIN:
     4251142250785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionssäule
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochplatte
  • Höhe x Breite 1650 x 670 mm
  • 1 x Lochplatte
  • Platte Höhe x Breite 570 x 570 mm
  • Platte mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in enzianblau
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front in RAL5010 Enzianblau
  • ausgestattet mit: 1 Ablageboden B 650 x T 400 mm, 1 Schublade H 200 x B 570 x T 400 mm, Infoleiste unbeschriftet, 2 Spenderboxhalter, 1 Ablagebox, 1 Montageplatte klein

Suchbegriffe:
Lochplatte, Lochwand, Steharbeitsplatz, Steharbeitstisch, System Arbeitstisch, Systemarbeitstisch, Covid 19

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Steharbeitsplatz Wandmodul
Plattentyp:
Lochplatte
Nutzung:
einseitig
Höhe:
1650 mm
Höhe Platte:
570 mm
Breite:
670 mm
Breite Platte:
570 mm
Lochplatten Anzahl:
1 Stück
fahrbar:
nein
Oberfläche Platte:
kunststoffbeschichtet
Farbe Platte:
enzianblau
Farbe:
lichtgrau
Oberfläche Front:
kunststoffbeschichtet
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Ausstattung:
1 Ablageboden B 650 x T 400 mm, 1 Schublade H 200 x B 570 x
Gewicht:
38.89 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Steh-Arbeitsplatz, Steh-Arbeitstisch, Steharbeitsplatz, Steharbeitstisch, lochplatte kappes ral5010, lochplatte, kappes lochplatte, System Arbeitstisch, Systemarbeitstisch, Covid 19
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 659,63*
€ 822,62*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 824,30*
€ 1.015,00*
Frei Haus
ab € 842,85*
€ 1.036,53*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,00*
€ 1.207,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 995,04*
€ 1.184,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 923,12*
€ 1.098,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 880,62*
€ 1.047,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,30*
€ 980,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,37*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,57*
Zubehör
Kappes Systeme
4044.00.0901
ab € 32,20*
Zubehör
Kappes Systeme
3344.00.5901
ab € 34,99*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,43*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,93*
Zubehör
Kappes Systeme
3340.00.6101
ab € 4,06*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1901
ab € 3,66*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2001
ab € 3,79*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1101
ab € 11,20*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,17*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,96*
Zubehör
Kappes Systeme
3342.00.9101
ab € 23,31*
Zubehör
Kappes Systeme
3342.00.9201
ab € 34,61*
Zubehör
Kappes Systeme
4470.03.0113
ab € 24,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.