Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recyclingset,f. Abfallbehälter,H 80mm,Alu,orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227359
227359
Artikel-Nr.:
     711-227359
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631709557
EAN/GTIN:
     8713631709557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Recyclingset
  • Für Abfallbehälter
  • Höhe 80 mm
  • aus Aluminium in orange
  • Lieferumfang: Handgriff und Platte

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Tretabfalleimer, Tret-Abfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Zubehör
für Behältertyp:
Abfallbehälter
Höhe:
80 mm
Länge:
389 mm
Material:
Aluminium
Farbe:
orange
Lieferumfang:
Handgriff und Platte
Gewicht:
0.05 kg
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfallbehälter alu, tret abfalleimer, vepa bins tret-abfalleimer, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 26,72*
€ 37,75*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 27,12*
€ 38,41*
7 Tage
23
€ 4,95*
ab € 28,15*
€ 39,63*
2 Tage
27
€ 5,00*
ab € 33,89*
€ 47,91*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
31709496
ab € 453,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.