Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Wertstoffbehälter,2x30l,HxBxT 636x459x495mm,Innenbehälter Kunststoff,Korpus matt,Deckel Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
227457
227457
227457
Artikel-Nr.:
     711-227457
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631054046
EAN/GTIN:
     8713631054046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Edelstahl-Wertstoffbehälter
  • Inhalt 2 x 30 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 636 x 459 x 495 mm
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • schließt gedämpft
  • Fixiervorrichtung zur Sackbefestigung
  • Innenbehälter aus Kunststoff
  • Einfache Entleerung über herausnehmbaren Innenbehälter
  • Korpus aus Edelstahl matt
  • Deckel aus Kunststoff in schwarz

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltonne, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Wertstoffsammelbox, Wertstoff-Sammelbox, Wertstoffsammelcontainer, Wertstoff-Sammelcontainer, Wertstoffsammelstation, Wertstoff-Sammelstation, Mülleimersystem, Mülltrennsystem, Mülltrennung, Abfallsammelsystem, Abfalltrennsystem, Abfalltrennung, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahl-Wertstoffsammler

Weitere Informationen:
Serie:
EKO
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammler
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
30 l
Sammeleinheiten:
2 Stück
Höhe:
636 mm
Breite:
459 mm
Tiefe:
495 mm
Innenbehälter:
herausnehmbar
Sackbefestigung:
Fixiervorrichtung
Tretmechanik:
ja
Deckelbetätigung:
Fußpedal
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckel Funktion:
schließt gedämpft
Material Innenbehälter:
Kunststoff
Material Korpus:
Edelstahl
Oberfläche Korpus:
matt
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Deckel:
schwarz
Entleerung über:
herausnehmbaren Innenbehälter
Anti-Fingerprint:
ja
stapelbar:
nein
Form:
rechteckig
Gewicht:
9.36 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer vepa bins 60l, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 60l, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoff-Sammler, Wertstoffsammelbox, Wertstoff-Sammelbox, Wertstoffsammelcontainer, Wertstoff-Sammelcontainer, Wertstoff-Sammelstation, Mülleimersystem, Mülltrennung, Abfallsammelsystem, Abfalltrennung, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahl-Wertstoffsammler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,29*
€ 139,09*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 105,37*
€ 139,09*
12 Tage
800
Frei Haus
ab € 108,34*
€ 142,80*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 110,72*
€ 145,89*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 207,51*
€ 270,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,67*
€ 322,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,89*
€ 319,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,40*
€ 309,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,71*
€ 294,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,51*
€ 246,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.