Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallbehälter,20l,HxBxT 531x270x359mm,Innenbehälter Kunststoff,Korpus Stahl weiß,Deckel Stahl weiß,fingerabdruckfest,fingerabdruckfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227573
227573
227573
Artikel-Nr.:
     711-227573
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631716739
EAN/GTIN:
     8713631716739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Tretabfallbehälter
  • Inhalt 20 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 531 x 270 x 359 mm
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • schließt gedämpft
  • Innenbehälter aus Kunststoff
  • Einfache Entleerung über herausnehmbaren Innenbehälter
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
  • Deckel aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
  • Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
  • Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
  • rückseitiger Griff

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltonne, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Tretabfalleimer, Tret-Abfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer

Weitere Informationen:
Serie:
EKO
Entsorgungsmittel:
Tretabfallbehälter
Inhalt:
20 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
531 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
359 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
Fußpedal
Deckel Funktion:
schließt gedämpft
Tretmechanik:
ja
Innenbehälter:
ja
Material Innenbehälter:
Kunststoff
Entleerung über:
herausnehmbaren Innenbehälter
Material Deckel:
Stahl
Oberfläche Deckel:
pulverbeschichtet
Farbe Deckel:
weiß
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
weiß
Anti-Fingerprint:
ja
Oberfläche Eigenschaft:
anti-Fingerprint-beschichtet
Griff:
rückseitiger Griff
Form:
quadratisch
Gewicht:
3.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 20l stahlblech, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 20l, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltonne, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
149
€ 4,95*
ab € 66,66*
€ 89,77*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 68,68*
€ 92,48*
3 Tage
149
€ 5,00*
ab € 66,69*
€ 93,86*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 67,61*
€ 99,98*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 74,95*
€ 101,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 43,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.