Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger,f. 8-12m²,HEPA/Aktivkohlefilter,Standfuß,Touchdisplay,HxBxT 692x184x215mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
228253
228253
228253
228253
228253
Artikel-Nr.:
     711-228253
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9392801
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Luftreiniger
  • Für Raumgrößen von 8 - 12 m²
  • Schützt vor Feinstaub, Allergene, Staubmilben, Schimmelsporen, Tierhautschuppen und Zigarettenrauch
  • Funktionen: Automatikmodus, Filterwechselanzeige
  • HEPA Feinstaub- und Aktivkohlefilter
  • Unterbau Standfuß
  • Bedienung per Touchdisplay
  • Höhe x Breite x Tiefe 692 x 184 x 215 mm
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Luftreiniger, Corona, Covid 19, Filtersystem, HEPA-Filter, Luftwäscher, Raumluftreiniger

Weitere Informationen:
Marke:
Fellowes
Bürohelfer:
Luftreiniger
Schutz vor:
Feinstaub, Allergene, Staubmilben, Schimmelsporen, Tierhauts
Filtertyp:
HEPA Feinstaub- und Aktivkohlefilter
für Raumgröße:
8-12 m²
Luftreiniger Funktion:
Automatikmodus, Filterwechselanzeige
Bedienung:
Touchdisplay
Höhe:
692 mm
Breite:
184 mm
Tiefe:
215 mm
Unterbau:
Standfuß
Material:
ABS
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
4.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, Touch Display, Touchdisplay, luftreiniger, Corona, Covid 19, Filtersystem, HEPA-Filter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 136,00*
€ 169,32*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 135,87*
€ 174,28*
€ 5,50*
ab € 137,90*
€ 174,28*
Frei Haus
ab € 141,04*
€ 176,23*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 196,01*
€ 222,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,08*
€ 264,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,00*
€ 262,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,88*
€ 255,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,16*
€ 251,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,01*
€ 233,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
9287001
ab € 16,21*
Zubehör
Fellowes
9324001
ab € 15,59*
Zubehör
Fellowes
9287001+9324001
ab € 59,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.