Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,40l,HxBxT 600x395x276mm,Wandmontage,Korpus PP grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228635
228635
Artikel-Nr.:
     711-228635
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     PB-1142-GRY
EAN/GTIN:
     4897020627715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter
  • Inhalt 40 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 600 x 395 x 276 mm
  • Zur Wandmontage
  • Mit Schwingdeckel - die Öffnung erfolgt manuell
  • Einfache Entleerung über Kopfteil
  • Korpus aus Polypropylen in grau
  • Lieferumfang: inklusive Befestigungsmaterial

Suchbegriffe:
Wandabfallbehälter, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfalltonne, Abfalltrenner, Müllbehälter, Mülleimer, Mülleimersystem, Müllentsorgung, Müllsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammelbehälter, Abfallbehälter zur Wandmontage

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Inhalt:
40 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
600 mm
Breite:
395 mm
Tiefe:
276 mm
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Schwingdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Entleerung über:
Kopfteil
Material Korpus:
Polypropylen
Farbe Korpus:
grau
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Gewicht:
2.87 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, schwingdeckel-eimer grau 40 l, schwingdeckel eimer, schwingdeckel-eimer grau, Wandabfallbehälter, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfalltonne, Müllbehälter, Mülleimer, Mülleimersystem, Müllentsorgung, Müllsammler, Wertstoff-Sammelbehälter, Abfallbehälter zur Wandmontage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 70,50*
€ 95,10*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,42*
€ 101,16*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.