Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,50l,Korpus Stahl weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228719
228719
Artikel-Nr.:
     711-228719
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     789006
EAN/GTIN:
     8033433772420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
schwingdeckel-eimer 50 liter weiß
schwingdeckel eimer
Abfallbehälter
  • Inhalt 50 l
  • zum Aufstellen
  • Mit 1 Einwurföffnung(en)
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß

Suchbegriffe:
Abfallbehälter mit Schwingdeckel, Abfallbehälter, Abfallbehälter mit Einwurfklappe, Mülleimer, Mülleimersystem, Müllentsorgung

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Inhalt:
50 l
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
weiß
Einwurföffnungen Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: schwingdeckel-eimer 50l, Abfallbehälter mit Schwingdeckel, Abfallbehälter, Abfallbehälter mit Einwurfklappe, Mülleimer, Mülleimersystem, Müllentsorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,33*
€ 564,65*
Lager 711
15 Tage
17
Frei Haus
ab € 557,25*
€ 712,21*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,21*
€ 847,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,41*
€ 829,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,51*
€ 745,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,50*
€ 702,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,25*
€ 663,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.