Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contivia 4,Mülltonne 4 Räder 770 L blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228798
228798
Artikel-Nr.:
     711-228798
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     766652
EAN/GTIN:
     8056324531678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Mülltonne mit 4 Rädern aus Polyethylen hoher Dichte 770L blau, nur aus neuem Werkstoff hergestellt, UV-, kälte-, wärme- und chemikalienbeständig, breite Griffe auf dem Deckel, laufruhige, vollgummibereifte Laufrollen, massive Radachse aus Stahl, verzinkt, Pedal als Zubehör -nur für 120L, nach Norm: DIN30740/EN840, Ring für Beutelhalterung-nur für 120L

Suchbegriffe:
Mülltonne, Container, Müllcontainer, Mobiler Abfalleimer, Mobiler Abfallbehälter, Mobile Mülltonne, Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter

Weitere Informationen:
Inhalt:
770 l
Farbe Korpus:
blau
Gewicht:
47 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfallgroßbehälter 770l, abfalltonne, abfalltonne stahl, Container, Müllcontainer, Mobiler Abfalleimer, Mobiler Abfallbehälter, Mobile Mülltonne, Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,73*
€ 778,86*
Lager 711
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 611,37*
€ 778,88*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,88*
€ 926,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,70*
€ 914,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,21*
€ 854,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,50*
€ 806,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,37*
€ 727,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.