Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Abfallbehälter,12l,HxØ 430x250mm,Korpus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228859
228859
228859
228859
228859
Artikel-Nr.:
     711-228859
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     320104
EAN/GTIN:
     4260058039988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter
Sensor-Abfallbehälter
  • Geeignet für Kliniken, Büroräume, Küchen und andere sanitäre Bereiche
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 12 l
  • Höhe x Durchmesser 430 x 250 mm
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt durch Sensortechnik
  • auch per Knopfdruck zu öffnen und zu schließen
  • Korpus aus Edelstahl

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Müllsammler, Sensor-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Sensor-Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Kliniken, Büroräume, Küchen und andere sanitäre Bereiche
Inhalt:
12 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
430 mm
Durchmesser:
250 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
Sensortechnik
Deckel Funktion:
auch per Knopfdruck zu öffnen und zu schließen
Tretmechanik:
nein
Material Korpus:
Edelstahl
fahrbar:
nein
Gewicht:
2.3 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 116,89*
€ 156,91*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 131,05*
€ 176,02*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,02*
€ 209,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,36*
€ 206,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,25*
€ 201,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,11*
€ 195,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,05*
€ 155,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.