Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen,HxB 871x624mm,DIN A1,Alu,Ecken abgerundet,Profil 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228960
228960
228960
228960
Artikel-Nr.:
     711-228960
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     389909
EAN/GTIN:
     4260058038981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Klapprahmen
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Geeignet für Aufzüge, Werkstätten, Betriebshallen, Schulen, Einkaufszentren, öffentliche Einrichtungen
  • Höhe x Breite 871 x 624 mm
  • Format DIN A1
  • Rahmen aus Aluminium
  • Ecken abgerundet
  • Profilstärke 25 mm
  • Front aus UV-Antireflexfolie
  • Rückwand aus Polystyrol
  • Lieferumfang: inklusive Schrauben und Dübel

Suchbegriffe:
Wechselrahmen, Plakatrahmen, Plakatwechselrahmen, Klickrahmen, Klapprahmen, Informationsrahmen, Rahmen

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Rahmen
Rahmentyp:
Klapprahmen
Einsatzort:
Innenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Aufzüge, Werkstätten, Betriebshallen, Schulen, Einkaufszentr
Höhe:
871 mm
Breite:
624 mm
Format:
DIN A1
Stärke Profil:
25 mm
Rahmenform:
Ecken abgerundet
Fronttyp:
UV-Antireflexfolie
Material:
Aluminium
Material Rückwand:
Polystyrol
Lieferumfang:
inklusive Schrauben und Dübel
Gewicht:
1.8 kg
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a1, klapprahmen, Wechselrahmen, Plakatrahmen, Informationsrahmen, Rahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.