Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen,HxB 637x463mm,DIN A2,Alu,Ecken abgerundet,Profil 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228964
228964
228964
228964
Artikel-Nr.:
     711-228964
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     389913
EAN/GTIN:
     4260058039025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Klapprahmen
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Geeignet für Aufzüge, Werkstätten, Betriebshallen, Schulen, Einkaufszentren, öffentliche Einrichtungen
  • Höhe x Breite 637 x 463 mm
  • Format DIN A2
  • Rahmen aus Aluminium
  • Ecken abgerundet
  • Profilstärke 32 mm
  • Front aus UV-Antireflexfolie
  • Rückwand aus Polystyrol
  • Lieferumfang: inklusive Schrauben und Dübel

Suchbegriffe:
Wechselrahmen, Plakatrahmen, Plakatwechselrahmen, Klickrahmen, Klapprahmen, Informationsrahmen, Rahmen

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Rahmen
Rahmentyp:
Klapprahmen
Einsatzort:
Innenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Aufzüge, Werkstätten, Betriebshallen, Schulen, Einkaufszentr
Höhe:
637 mm
Breite:
463 mm
Format:
DIN A2
Stärke Profil:
32 mm
Rahmenform:
Ecken abgerundet
Fronttyp:
UV-Antireflexfolie
Material:
Aluminium
Material Rückwand:
Polystyrol
Lieferumfang:
inklusive Schrauben und Dübel
Gewicht:
1.2 kg
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a2, klapprahmen, Wechselrahmen, Plakatrahmen, Informationsrahmen, Rahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.