Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen,HxB 624x450mm,DIN A2,Profil 25mm,Rückseite selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228972
228972
228972
Artikel-Nr.:
     711-228972
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     389920
EAN/GTIN:
     4260058039094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Klapprahmen
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Geeignet für Aufzüge, Werkstätten, Betriebshallen, Schulen, Einkaufszentren, öffentliche Einrichtungen
  • Höhe x Breite 624 x 450 mm
  • Format DIN A2
  • Profilstärke 25 mm
  • Front aus UV-Antireflexfolie
  • Rückwand aus Kunststoff
  • Rückseite selbstklebend

Suchbegriffe:
Wechselrahmen, Plakatrahmen, Plakatwechselrahmen, Klickrahmen, Klapprahmen, Informationsrahmen

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Rahmen
Rahmentyp:
Klapprahmen
Einsatzort:
Innenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Aufzüge, Werkstätten, Betriebshallen, Schulen, Einkaufszentr
Höhe:
624 mm
Breite:
450 mm
Format:
DIN A2
Stärke Profil:
25 mm
Fronttyp:
UV-Antireflexfolie
Befestigungsart:
Rückseite selbstklebend
Material Rückwand:
Kunststoff
Gewicht:
1.1 kg
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a2, klapprahmen, Wechselrahmen, Plakatrahmen, Informationsrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.