Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen,HxB 871x624mm,DIN A1,Profil 25mm,Rückseite selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228973
228973
228973
Artikel-Nr.:
     711-228973
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     389921
EAN/GTIN:
     4260058039100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Klapprahmen
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Geeignet für Aufzüge, Werkstätten, Betriebshallen, Schulen, Einkaufszentren, öffentliche Einrichtungen
  • Höhe x Breite 871 x 624 mm
  • Format DIN A1
  • Profilstärke 25 mm
  • Front aus UV-Antireflexfolie
  • Rückwand aus Kunststoff
  • Rückseite selbstklebend

Suchbegriffe:
Wechselrahmen, Plakatrahmen, Plakatwechselrahmen, Klickrahmen, Klapprahmen, Informationsrahmen

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Rahmen
Rahmentyp:
Klapprahmen
Einsatzort:
Innenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Aufzüge, Werkstätten, Betriebshallen, Schulen, Einkaufszentr
Höhe:
871 mm
Breite:
624 mm
Format:
DIN A1
Stärke Profil:
25 mm
Fronttyp:
UV-Antireflexfolie
Befestigungsart:
Rückseite selbstklebend
Material Rückwand:
Kunststoff
Gewicht:
1.8 kg
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a1, klapprahmen, Wechselrahmen, Plakatrahmen, Informationsrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.