Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterklapprahmen m. Konterrahmen,HxB 327x240mm,DIN A4,Profil 25mm,selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228974
228974
228974
Artikel-Nr.:
     711-228974
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     389922
EAN/GTIN:
     4260058039117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Fensterklapprahmen mit Konterrahmen
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Geeignet für Aufzüge, Werkstätten, Betriebshallen, Schulen, Einkaufszentren, öffentliche Einrichtungen
  • Höhe x Breite 327 x 240 mm
  • Format DIN A4
  • Profilstärke 25 mm
  • Front aus UV-Antireflexfolie
  • Rückwand aus Polystyrol
  • Klapprahmen wird hinter der Glasfläche angeklebt und Konterrahmen vor der Glasfläche, beidseitig nutzbar ohne Durchscheinen
  • selbstklebend, Konterrahmen verdeckt die Klebestreifen

Suchbegriffe:
Wechselrahmen, Plakatrahmen, Plakatwechselrahmen, Klickrahmen, Klapprahmen, Informationsrahmen

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Rahmen
Rahmentyp:
Fensterklapprahmen mit Konterrahmen
Einsatzort:
Innenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Aufzüge, Werkstätten, Betriebshallen, Schulen, Einkaufszentr
Höhe:
327 mm
Breite:
240 mm
Format:
DIN A4
Stärke Profil:
25 mm
Fronttyp:
UV-Antireflexfolie
Rahmen Ausführung:
Klapprahmen wird hinter der Glasfläche angeklebt und Konterr
Rahmen Funktion:
selbstklebend, Konterrahmen verdeckt die Klebestreifen
Material Rückwand:
Polystyrol
Gewicht:
0.9 kg
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a4, klapprahmen, Wechselrahmen, Plakatrahmen, Informationsrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.