Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsklapprahmen,HxB 450x327mm,DIN A3,Profil 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228979
228979
228979
Artikel-Nr.:
     711-228979
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     389927
EAN/GTIN:
     4260058039162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Sicherheitsklapprahmen
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Geeignet für Aufzüge, Werkstätten, Betriebshallen, Schulen, Einkaufszentren, öffentliche Einrichtungen
  • Höhe x Breite 450 x 327 mm
  • Format DIN A3
  • Profilstärke 25 mm
  • Front aus UV-Antireflexfolie
  • Rückwand aus Kunststoff
  • vor unbefugtem Zugriff geschützt
  • Lieferumfang: inklusive Schrauben und Dübel

Suchbegriffe:
Wechselrahmen, Plakatrahmen, Plakatwechselrahmen, Klickrahmen, Klapprahmen, Informationsrahmen

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Rahmen
Rahmentyp:
Sicherheitsklapprahmen
Einsatzort:
Innenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Aufzüge, Werkstätten, Betriebshallen, Schulen, Einkaufszentr
Höhe:
450 mm
Breite:
327 mm
Format:
DIN A3
Stärke Profil:
25 mm
Fronttyp:
UV-Antireflexfolie
Rahmen Ausführung:
vor unbefugtem Zugriff geschützt
Material Rückwand:
Kunststoff
Lieferumfang:
inklusive Schrauben und Dübel
Gewicht:
0.7 kg
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a3, klapprahmen, Wechselrahmen, Plakatrahmen, Informationsrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
389931
ab € 19,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.