Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollstuhlrampen-Set,f. Kabelbrücke,B 440mm,Überfahr H 75mm,Recycling-Gummi,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230020
230020
230020
230020
230020
230020
230020
Artikel-Nr.:
     711-230020
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     279.25.942
EAN/GTIN:
     4055381649689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Rollstuhlrampen-Set für Kabelbrücke
  • Set bestehend aus: 2 Rampen
  • Höhe x Breite x Tiefe 75 x 440 x 744 mm
  • Überfahrhöhe 75 mm
  • Traglast 200 kg
  • Aus Recycling-Gummi in blau
  • Ausgestattet mit Rollstuhlsymbol und Tragegriff

Suchbegriffe:
Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Kabeldurchgang, Kabelmatte, Rampe, Rollstuhlrampe, Rampe für Rollstuhl, Auffahrhilfe, Auffahrrampe

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
MORION
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Rollstuhlrampen-Set für Kabelbrücke
Set bestehend aus:
2 Rampen
Höhe:
75 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
744 mm
Überfahrhöhe:
75 mm
Traglast:
200 kg
Material Fahrbahnschwelle:
Recycling-Gummi
Farbe Element:
blau
Fahrbahnschwellen Ausstattung:
Rollstuhlsymbol, Tragegriff
Anbauseite:
beidseitig
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffahrrampe Rollstuhl, Auffahrrampe für Rollstuhl, Rollstuhlauffahrrampe, Rollstuhlrampe, fußbodenkanal blau, fußbodenkanal, moravia kabelbrücke, Kabeldurchgang, Kabelmatte, Rampe, Rampe für Rollstuhl, Auffahrhilfe, Auffahrrampe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,81*
€ 91,81*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,30*
€ 93,56*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,36*
€ 95,20*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,39*
€ 97,15*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 86,53*
€ 103,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.