Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckenschutz,Außenecke,f. innen/außen,Schenkel L 40mm,PU-Schaum,schwarz,Rückseite selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230032
230032
230032
230032
Artikel-Nr.:
     711-230032
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     422.16.525
EAN/GTIN:
     4055381138800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Eckenschutz
  • Element: Außenecke
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Schenkellänge 40 mm
  • keine offenporigen Kanten (optimal für Hygiene- und Außenbereiche)
  • zweischenkelig
  • Aus Polyurethanschaum in schwarz
  • Temperaturbeständig -40 °C bis +90 °C
  • Rückseite selbstklebend
  • Brandschutzklasse UL94

Suchbegriffe:
Prallschutz, Eckenschutz, Kantenschutz, Kantenschutzprofil

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
MORION
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Schutzprofil
Rammschutztyp:
Eckenschutz
Element:
Außenecke
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Lager-, Versand-, Produktionsbereiche, Reinräume, Labore, Kl
Schenkellänge:
40 mm
Befestigungsart:
Rückseite selbstklebend
Rammschutz Ausstattung:
keine offenporigen Kanten (optimal für Hygiene- und Außenber
Rammschutz Ausführung:
zweischenkelig
Material:
Polyurethanschaum
Farbe Rammschutz:
schwarz
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +90 °C
Norm:
Brandschutzklasse UL94
Gewicht:
0.075 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 13,95*
€ 19,09*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 19,27*
€ 25,61*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,69*
€ 26,31*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,72*
€ 47,19*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.