Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch,HxBxT 650-900x500x700mm,Platte grau,RAL7035,2 Ablageböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230191
230191
230191
230191
230191
Artikel-Nr.:
     711-230191
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     CONT705-49
EAN/GTIN:
     6416763085064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
ESD-Tischwagen
Tischwagen
Treston Beistelltisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 650 - 900 x 500 x 700 mm
  • Traglast 150 kg
  • Platte aus Niederdrucklaminat in Dekor grau
  • Gestell aus Stahl mit Epoxidpulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • mit 4 Rollen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Transportwagen, Wagen, Beistelltisch, Beistellwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Beistelltisch
Höhe:
650-900 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
700 mm
Traglast:
150 kg
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Inbusschrauben
elektrisch leitend:
ja
Tisch Ausstattung:
2 Ablageböden
Material Platte:
Niederdrucklaminat
Farbe Platte:
grau
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
epoxidpulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Unterbau:
4 Rollen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: esd-tischwagen treston, esd tischwagen, tischwagen tragkraft: 150kg, Etagenwagen, Transportwagen, Wagen, Beistellwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 575,14*
€ 656,63*
€ 4,95*
ab € 601,49*
€ 668,52*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 636,66*
€ 706,95*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 666,83*
€ 751,63*
Lager 711
13 Tage
12
Frei Haus
ab € 705,31*
€ 772,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,38*
€ 919,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,23*
€ 910,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,08*
€ 889,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,92*
€ 869,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,31*
€ 839,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
CONTS504-49 RAL 7035 LICHTGRAU
ab € 93,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.