Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte,f. Teppich,BxT 1500x1200mm,PE/PU,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231446
231446
231446
231446
Artikel-Nr.:
     711-231446
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     17-1500
EAN/GTIN:
     4024591002935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Haftschicht
BSM Polycarbonat
Bodenschutzmatte
  • für Teppichboden und Teppiche
  • Breite x Tiefe 1500 x 1200 mm, Stärke 2,1 mm
  • aus Polyethylen/Polyurethan in transparent
  • Oberfläche kristallklar und kratzfest
  • rutschfest durch Ankernoppen
  • recycelbar, frei von schädlichen Weichmachern und geruchsneutral

Suchbegriffe:
Bodenschutzmatte, Antirutschmatte, Arbeitsmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenmatte, Büromatte, Bürostuhlmatte, Bürostuhlunterlage, Schutzmatte, Unterlegmatte

Weitere Informationen:
Marke:
RS Office Products
Serie:
Duragrip Meta
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Bodenschutzmatte
Konfektionierung:
Matte
Einsatzort:
Innenbereich
für Bodentyp:
Teppich
Material:
Polyethylen/Polyurethan
Material Eigenschaft:
recycelbar, frei von schädlichen Weichmachern und geruchsneu
Oberfläche Eigenschaft:
kristallklar und kratzfest
Bodenbelag Eigenschaft:
rutschfest durch Ankernoppen
Breite:
1500 mm
Tiefe:
1200 mm
Stärke:
2.1 mm
Schwer entflammbar:
nein
beheizbar:
nein
rutschhemmend:
ja
Farbe:
transparent
Gewicht:
6.3 kg
Weitere Suchbegriffe: BSM Teppichböden, BSM Vinyl, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, bodenschutzmatten transparent, bsm teppichböden, Bodenschutzmatte, Antirutschmatte, Arbeitsmatte, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenmatte, Büromatte, Bürostuhlmatte, Schutzmatte, Unterlegmatte
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 33,95*
€ 45,67*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 38,86*
€ 49,97*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 38,87*
€ 50,01*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 39,47*
€ 50,88*
Lager 711
13
1
Frei Haus
ab € 53,68*
€ 67,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Office
17-0900
ab € 25,71*
Ähnlich
RS Office
17-1100
ab € 30,50*
Ähnlich
RS Office
17-1300
ab € 36,06*
Ähnlich
RS Office
18-0900
ab € 26,38*
Ähnlich
RS Office
18-1100
ab € 31,79*
Ähnlich
RS Office
18-1300
ab € 36,56*
Ähnlich
RS Office
18-1500
ab € 37,36*
Ähnlich
RS Office
17-1800
ab € 48,63*
Ähnlich
RS Office
18-1800
ab € 49,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.