Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 900x525x550mm,7 Schublade(n),Vollauszug,Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231978
231978
Artikel-Nr.:
     711-231978
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16925029.11
EAN/GTIN:
     5039350022450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 525 x 550 mm
  • 7 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 4x100 mm/2x125 mm/1x175 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Mit Vollauszug
  • Schubladenauszug 100 %
  • Korpus mit Puverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Puverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Suchbegriffe:
Schubladenschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladensystem, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhe:
900 mm
Breite:
525 mm
Tiefe:
550 mm
Schubladen Anzahl:
7 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
4x100 mm/2x125 mm/1x175 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Auszug Schublade:
100 %
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Oberfläche Korpus:
mit Puverbeschichtung
Oberfläche Front:
mit Puverbeschichtung
Auszugsperre:
nein
Auszugsart:
Vollauszug
Mitteltrennwand:
nein
Gewicht:
64.645 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank bott, material werkzeugschrank, schubfachschrank nutzhöhe 900mm, Lagerschrank, Magazinschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladensystem, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 708,55*
€ 826,11*
Frei Haus
ab € 758,79*
€ 905,73*
Lager 711
23 Tage
22
Frei Haus
ab € 991,11*
€ 1.146,60*
€ 4,95*
ab € 1.270,50*
€ 1.466,19*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.146,60*
€ 1.364,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.143,67*
€ 1.360,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.094,89*
€ 1.302,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.054,80*
€ 1.255,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 991,11*
€ 1.179,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926930.16
ab € 28,70*
Zubehör
Bott
16926960.11
ab € 78,60*
Zubehör
Bott
16926961.11
ab € 79,44*
Zubehör
Bott
16926962.11
ab € 88,66*
Zubehör
Bott
43020789
ab € 64,10*
Zubehör
Bott
16926804.51
ab € 39,30*
Zubehör
Bott
16926805.51
ab € 41,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.