Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank,HxBxT 1000x800x350mm,2xStahlboden,Drehriegelschloss,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
232404
232404
Artikel-Nr.:
     711-232404
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926114.19
EAN/GTIN:
     5039350111062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Wandschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 800 x 350 mm
  • Traglast je Ebene 75 kg
  • Aus Stahl
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Doppel-Flügeltür
  • Verschließbar mit Drehriegelschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau

Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Regalschrank, Schrank, Stahlschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1000 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
350 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
75 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
anthrazitgrau // RAL7016
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegelschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahl
Gewicht:
34.303 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,97*
€ 459,78*
Frei Haus
ab € 411,07*
€ 499,44*
Lager 711
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 538,02*
€ 630,29*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,29*
€ 750,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,17*
€ 743,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,98*
€ 731,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,64*
€ 704,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,02*
€ 640,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926913.51
ab € 27,75*
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 35,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.