Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-/Sortierschrank,HxBxT 2000x800x350mm,3x15 Fächer,14 Ebene(n),Korpus RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
232539
232539
Artikel-Nr.:
     711-232539
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926403.19
EAN/GTIN:
     5039350114056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Postsortieranlage
Postsortierstation
Post-/Sortierschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 800 x 350 mm
  • mit 45 Fächern, Aufteilung 3x15
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 100 x 235 x 310 mm
  • Doppel-Flügeltür
  • 14 Ebene(n)
  • Traglast je Ebene 75 kg
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Ablageschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Postfachschrank, Postschrank, Postsortieranlage, Postsortierschrank, Postverteilerschrank, Postverteilschrank, Postverteilung, Fächerschrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Sortierschrank, Sortierstation, Verteilerschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Post-/Sortierschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
2000 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
350 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Böden / Ebenen Anzahl:
14 Stück
Traglast Fachboden:
75 kg
Fächer Anzahl:
45 Stück
Fachhöhe (li.):
100 mm
Fachbreite (li.):
235 mm
Fachtiefe (li.):
310 mm
Aufteilung Fächer:
3x15
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
anthrazitgrau // RAL7016
Material:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Oberfläche Boden:
verzinkt
Gewicht:
135.954 kg
Weitere Suchbegriffe: Sortierstation, Wandsortieranlage, Postsortier-Schrank, Postsortierschrank, Sortier-Schrank, Sortierschrank, Terminal-Schrank, Terminalschrank, sortierstation lichtgrau, postsortier schrank, Ablageschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Postfachschrank, Postschrank, Postverteilerschrank, Postverteilschrank, Postverteilung, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Verteilerschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.040,76*
€ 1.202,62*
Lager 711
23 Tage
12
Frei Haus
ab € 1.110,19*
€ 1.279,17*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.279,17*
€ 1.522,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.273,25*
€ 1.515,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.211,30*
€ 1.441,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.168,52*
€ 1.390,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.110,19*
€ 1.321,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 35,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.