Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Werkzeugsatz mit isolierten Werkzeugen,26-tlg


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
233728
233728
233728
233728
233728
233728
Artikel-Nr.:
     711-233728
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1840
EAN/GTIN:
     4042146329566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • mit Schaumstoffeinlage in stabilem Kunststoffkoffer
  • Spezial-Werkzeugstahl


Enthaltene Teile:
- 1 x ERGOTORQUE VDE Schlitz-Schraubendreher, 3,5mm
- 1 x ERGOTORQUE VDE Schlitz-Schraubendreher, 5,5mm
- 1 x ERGOTORQUE VDE Schlitz-Schraubendreher, 6,5mm
- 1 x ERGOTORQUE VDE Schlitz-Schraubendreher, 8mm
- 1 x 1/2" Umschaltknarre mit Schutzisolierung, 32 Zahn
- 1 x 1/2" Verlängerung mit Schutzisolierung und Schraubenarretierung, 250mm
- 1 x 1/2" Stecknuss mit Schutzisolierung, 10mm
- 1 x 1/2" Stecknuss mit Schutzisolierung, 11mm
- 1 x 1/2" Stecknuss mit Schutzisolierung, 12mm
- 1 x 1/2" Stecknuss mit Schutzisolierung, 13mm
- 1 x 1/2" Stecknuss mit Schutzisolierung, 14mm
- 1 x 1/2" Stecknuss mit Schutzisolierung, 17mm
- 1 x 1/2" Stecknuss mit Schutzisolierung, 19mm
- 1 x 1000V Kraft-Kombinationszange, 205mm
- 1 x 1000V Seitenschneider, 160mm
- 1 x 1000V Flachrundzange, 200mm
- 1 x Kabelmesser mit Schutzisolierung, 210mm
- 1 x Abmantelungsmesser mit Schutzisolierung, 182mm
- 1 x Maulschlüssel mit Schutzisolierung, 10mm
- 1 x Maulschlüssel mit Schutzisolierung, 11mm
- 1 x Maulschlüssel mit Schutzisolierung, 12mm
- 1 x Maulschlüssel mit Schutzisolierung, 13mm
- 1 x Maulschlüssel mit Schutzisolierung, 14mm
- 1 x Maulschlüssel mit Schutzisolierung, 17mm
- 1 x Maulschlüssel mit Schutzisolierung, 19mm
- 1 x Polaritäts- und Spannungsprüfer mit Schutzisolierung 6-400 V

Suchbegriffe:
VDE, Elektrikerwerkzeug, Werkzeug, Handwerkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Kfz-Spezialwerkzeug
Gewicht:
4.87 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul kstools, modul werkzeuge, VDE, Elektrikerwerkzeug, Werkzeug, Handwerkzeug
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
pro Satz
Frei Haus
ab € 430,08*
€ 473,05*
pro Satz
€ 4,90*
ab € 470,79*
€ 516,63*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 473,86*
€ 520,94*
pro Stück
Frei Haus
ab € 493,28*
€ 540,88*
Lager 711
10
pro Satz
Frei Haus
ab € 630,13*
€ 678,50*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 678,50*
€ 807,42
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 671,74*
€ 799,37
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 645,81*
€ 768,51
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 637,08*
€ 758,13
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 630,13*
€ 749,85
pro Satz
1 Satz enthält 26 Stück (ab € 24,23577* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
117.1210
ab € 13,83*
Sonstiges
KS Tools
117.1211
ab € 13,75*
Sonstiges
KS Tools
117.1212
ab € 13,80*
Sonstiges
KS Tools
117.1213
ab € 13,78*
Sonstiges
KS Tools
117.1214
ab € 14,32*
Sonstiges
KS Tools
117.1217
ab € 14,37*
Sonstiges
KS Tools
117.1219
ab € 13,47*
Sonstiges
KS Tools
117.1200
ab € 136,18*
Sonstiges
KS Tools
117.1203
ab € 33,84*
Sonstiges
KS Tools
117.1291
ab € 31,96*
Sonstiges
KS Tools
117.1276
ab € 30,87*
Sonstiges
KS Tools
117.1277
ab € 30,32*
Sonstiges
KS Tools
117.1391
ab € 10,06*
Sonstiges
KS Tools
117.0506
ab € 2,34*
Sonstiges
KS Tools
117.0512
ab € 3,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.