Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000V Seitenschneider, 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1277
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1277
EAN/GTIN:
     4042146235348
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
  • in Anlehnung an DIN ISO 5232
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • für weichen und harten Draht
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
21.5 mm
Gewicht [g]:
270 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1277
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
160.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Schneide:
ja
Norm:
DIN ISO 5232, IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Schneidenlänge S mm:
24,0 mm
Kopfhöhe (A):
11.0 mm
Variantenartikel:
117.1277
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, kabelschere 160 mm, kabelschere, ks tools seitenschneider, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.