Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Taumelbördelgerät,metrisch,6-18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
233754
233754
233754
233754
233754
Artikel-Nr.:
     711-233754
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     122.0808
EAN/GTIN:
     4042146015452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
bördelgerät ks tools
bördelgerät
  • Bördelleiste für 6, 8, 10, 12, 14, 16 + 18 mm
  • zur Herstellung von Einfachbördeln 45°
  • selbstzentrierende Matrize
  • inklusive 3/8“ Adapter für Akkuschrauber
  • für den mobilen Einsatz

Suchbegriffe:
Sanitär, Rohrbearbeitung, Sanitärinstallation, Werkzeug, Handwerkzeug, Sanitär-Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Sanitärwerkzeug
Gewicht:
1.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Sanitär, Rohrbearbeitung, Sanitärinstallation, Werkzeug, Handwerkzeug, Sanitär-Werkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
€ 4,90*
ab € 103,52*
€ 127,01*
7 Tage
34
Frei Haus
ab € 118,79*
€ 145,93*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,19*
€ 147,89*
€ 4,90*
ab € 123,74*
€ 152,93*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 186,97*
€ 225,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,14*
€ 267,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,01*
€ 263,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,05*
€ 249,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,10*
€ 240,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,97*
€ 222,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.