Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Ratschen-Einhand-Biege-Satz 10-22mm,9-tlg Variante1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
234101
234101
234101
234101
234101
234101
234101
234101
234101
Artikel-Nr.:
     711-234101
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     203.1200
EAN/GTIN:
     4042146026182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Biegesegment
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
  • Biegeradius 90°
  • Fertigung von Über-, Gegen-, Etagen- und Anschlussbögen
  • einfaches Wechseln der Biegesegmente
  • Biegeformen aus Aluminium
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer


Enthaltene Teile:
- 1 x Einhand-Bieger Grundgerät
- 1 x Aluminium-Biegeform Variante2, Ø 10mm
- 1 x Aluminium-Biegeform Variante2, Ø 12mm
- 1 x Aluminium-Biegeform Variante2, Ø 14mm
- 1 x Aluminium-Biegeform Variante2, Ø 15mm
- 1 x Aluminium-Biegeform Variante2, Ø 16mm
- 1 x Aluminium-Biegeform Variante2, Ø 18mm
- 1 x Aluminium-Biegeform Variante2, Ø 22mm
- 1 x Aluminium-Biegeform Variante2, Ø 20mm

Suchbegriffe:
Sanitär, Rohrbearbeitung, Sanitärinstallation, Werkzeug, Handwerkzeug, Sanitär-Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Sanitärwerkzeug
Gewicht:
3.36 kg
Weitere Suchbegriffe: Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, ks-tools knarrenringschlüssel, biegesegment, Sanitär, Rohrbearbeitung, Sanitärinstallation, Werkzeug, Handwerkzeug, Sanitär-Werkzeug
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 4,90*
ab € 179,40*
€ 214,84*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,95*
€ 243,40*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 208,75*
€ 246,00*
€ 4,90*
ab € 216,57*
€ 255,48*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 315,31*
€ 359,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,16*
€ 427,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,17*
€ 420,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,35*
€ 396,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,58*
€ 389,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,31*
€ 375,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
203.1210
ab € 9,42*
Sonstiges
KS Tools
203.1212
ab € 10,38*
Sonstiges
KS Tools
203.1214
ab € 10,80*
Sonstiges
KS Tools
203.1215
ab € 13,89*
Sonstiges
KS Tools
203.1216
ab € 11,38*
Sonstiges
KS Tools
203.1218
ab € 12,80*
Sonstiges
KS Tools
203.1220
ab € 12,10*
Sonstiges
KS Tools
203.1222
ab € 19,03*
Sonstiges
KS Tools
203.1208
ab € 141,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.