Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz,5-tlg 8-19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
234312
234312
234312
234312
234312
234312
234312
234312
234312
234312
Artikel-Nr.:
     711-234312
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4255
EAN/GTIN:
     4042146513712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Mophalter
Mopphalter
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium


Enthaltene Teile:
- 1 x GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, 8mm
- 1 x GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, 10mm
- 1 x GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, 13mm
- 1 x GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, 17mm
- 1 x GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, 19mm

Suchbegriffe:
Werkzeug, Handwerkzeug, Schraubenschlüssel

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Gewicht:
0.66 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
319
€ 19,90*
ab € 39,20*
€ 51,04*
€ 4,90*
ab € 43,89*
€ 58,52*
7 Tage
319
€ 4,95*
ab € 45,47*
€ 58,86*
€ 4,00*
ab € 46,11*
€ 59,82*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 84,66*
€ 103,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
503.4210
ab € 6,42*
Sonstiges
KS Tools
503.4213
ab € 6,94*
Sonstiges
KS Tools
503.4217
ab € 9,16*
Sonstiges
KS Tools
503.4219
ab € 10,10*
Sonstiges
KS Tools
503.4208
ab € 6,02*
Sonstiges
KS Tools
517.0695-99
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.