Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Micro Bit-Satz,32-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
234349
234349
234349
234349
234349
234349
234349
Artikel-Nr.:
     711-234349
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4670
EAN/GTIN:
     4042146092484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Vielzahn-Bit-Satz
  • mit Außensechskant und Federringsicherung
  • für Handbetätigung
  • inklusive umschaltbarem GEARplus® Bit-Ratschen-Ringschlüssel
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • präzise und ordentliche Anordnung der gängigsten Micro-Bits
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl


Enthaltene Teile:
- 1 x GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel umschaltbar 8x10mm
- 1 x Micro Bit, PH0
- 1 x Micro Bit, PH1
- 1 x Micro Bit, PH2
- 1 x Micro Bit Innensechskant, 4mm
- 1 x Micro Bit Innensechskant, 5mm
- 1 x Micro Bit Innensechskant, 6mm
- 1 x Micro Bit Innensechskant, 7mm
- 1 x Micro Bit Innensechskant, 8mm
- 1 x Micro Bit für Vielzahn-Schrauben, 5mm
- 1 x Micro Bit für Vielzahn-Schrauben, 6mm
- 1 x Micro Bit für Vielzahn-Schrauben, 8mm
- 1 x Micro Bit für Vielzahn-Schrauben, 10mm
- 1 x Micro Bit für Torx-Schrauben, T8
- 1 x Micro Bit Torx, T10
- 1 x Micro Bit Torx, T15
- 1 x Micro Bit Torx, T20
- 1 x Micro Bit Torx, T25
- 1 x Micro Bit Torx, T27
- 1 x Micro Bit Torx, T30
- 1 x Micro Bit Torx, T40
- 1 x Micro Bit Torx, T45
- 1 x MICRO-Bits TORX, mit Stirnlochbohrung, TB8
- 1 x Micro Bit, TB10
- 1 x Micro Bit, TB15
- 1 x Micro Bit, TB20
- 1 x Micro Bit, TB25
- 1 x Micro Bit, TB27
- 1 x Micro Bit, TB30
- 1 x Micro Bit, TB40
- 1 x Micro Bit, TB45
- 1 x Micro Bit Schlitz, 4mm

Suchbegriffe:
Bit, Winkelstiftschlüssel, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Handwerkzeug, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Gewicht:
0.5 kg
Weitere Suchbegriffe: bit-satz 32tlg, bit satz, bit-satz ks-tools, Bit, Winkelstiftschlüssel, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Handwerkzeug, Werkzeug
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
167
€ 19,90*
ab € 51,50*
€ 65,24*
€ 4,90*
ab € 57,22*
€ 73,55*
€ 3,50*
ab € 59,33*
€ 73,85*
7 Tage
507
Frei Haus
ab € 59,73*
€ 74,02*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 81,94*
€ 101,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
503.4572
ab € 11,61*
Sonstiges
KS Tools
503.8170
ab € 2,03*
Sonstiges
KS Tools
503.8155
ab € 2,85*
Sonstiges
KS Tools
503.8152
ab € 2,69*
Sonstiges
KS Tools
503.8153
ab € 2,85*
Sonstiges
KS Tools
503.8154
ab € 2,85*
Sonstiges
KS Tools
503.8131
ab € 3,05*
Sonstiges
KS Tools
503.8132
ab € 3,02*
Sonstiges
KS Tools
503.8133
ab € 3,05*
Sonstiges
KS Tools
503.8134
ab € 3,06*
Sonstiges
KS Tools
503.8135
ab € 3,04*
Sonstiges
KS Tools
503.8221
ab € 3,00*
Sonstiges
KS Tools
503.8171
ab € 2,80*
Sonstiges
KS Tools
503.8172
ab € 3,12*
Sonstiges
KS Tools
503.8173
ab € 3,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.