Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools DUO GEARplus® Ratschenringmaulschlüssel-Satz mit Maul-Ratschenfunktion,5-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
234363
234363
234363
234363
234363
234363
234363
234363
234363
234363
Artikel-Nr.:
     711-234363
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.5205
EAN/GTIN:
     4042146389850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
  • Maulseite mit neuartiger Ratschenmechanik
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffhalter


Enthaltene Teile:
- 1 x DUO GEARplus Ringmaulschlüssel,Maul-Ratschenfunktion 10mm
- 1 x DUO GEARplus Ringmaulschlüssel,Maul-Ratschenfunktion 13mm
- 1 x DUO GEARplus Ringmaulschlüssel,Maul-Ratschenfunktion 17mm
- 1 x DUO GEARplus Ringmaulschlüssel,Maul-Ratschenfunktion 19mm
- 1 x DUO GEARplus Ringmaulschlüssel,Maul-Ratschenfunktion 8mm

Suchbegriffe:
Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Schraubschlüssel, Ratschenschlüssel, Werkzeug, Handwerkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Gewicht:
0.72 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
457
€ 19,90*
ab € 56,10*
€ 69,84*
€ 4,90*
ab € 62,24*
€ 79,67*
€ 3,50*
ab € 64,54*
€ 80,03*
7 Tage
249
Frei Haus
ab € 64,38*
€ 80,21*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 88,82*
€ 108,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
503.5210
ab € 9,16*
Sonstiges
KS Tools
503.5213
ab € 10,15*
Sonstiges
KS Tools
503.5217
ab € 12,47*
Sonstiges
KS Tools
503.5219
ab € 13,39*
Sonstiges
KS Tools
503.5208
ab € 8,80*
Sonstiges
KS Tools
517.0695-99
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.