Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 12 V + 24 V Batterie-Booster,mobiles Starthilfegerät 1400 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
234684
234684
234684
234684
234684
234684
234684
234684
234684
234684
Artikel-Nr.:
     711-234684
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1720
EAN/GTIN:
     4042146413173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Starthilfe
ks tools starthilfe
starthilfe
  • ideal für Benzin- und Dieselmotoren in PKW bis hin zu Transportern
  • vollisolierte Batterieklemmen (1000A)
  • integrierter Elektronikschutz
  • Ladekontrollanzeige per Knopfdruck
  • akustischer Warnton bei Verwechslung der Polarität
  • 1,6 m Kabellänge
  • mit robustem 35 mm² Kabelquerschnitt
  • stromloser Kabelanschluss an die Fahrzeugbatterie
  • Automatik-Netzladegerät und Kabelsatz im Lieferumfang enthalten
  • Kabelaufbewahrung bequem am Gehäuse
  • schlagfestes Gehäuse mit gummierter Aufstellfläche


Enthaltene Teile:
- 1 x Ladegerät für Batterie-Booster 550.1720
- 1 x KFZ-Ladekabel für 550.1710

Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeug, Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, Batterie, Handwerkzeug, Werkzeug, Akkuwerkzeug, Akku-Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Kfz-Spezialwerkzeug
Gewicht:
19.56 kg
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Werkzeug, Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, Batterie, Handwerkzeug, Werkzeug, Akkuwerkzeug, Akku-Werkzeug
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
396
Frei Haus
ab € 335,21*
€ 380,02*
€ 4,90*
ab € 385,30*
€ 434,40*
7 Tage
397
Frei Haus
ab € 385,00*
€ 435,29*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,17*
€ 446,12*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 486,40*
€ 545,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,21*
€ 648,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,87*
€ 642,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,90*
€ 619,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,81*
€ 606,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,40*
€ 578,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
550.1720-R006P
ab € 25,86*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R002P
ab € 0,25*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R014P
ab € 155,51*
Sonstiges
KS Tools
550.1720-R010P
ab € 4,81*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R003P
ab € 0,64*
Sonstiges
KS Tools
550.1720-R011P
ab € 12,59*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R017P
ab € 6,10*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R004P
ab € 4,59*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R013P
ab € 15,37*
Sonstiges
KS Tools
550.1720-R008P
ab € 0,06*
Sonstiges
KS Tools
550.1720-R007P
ab € 10,40*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R012P
ab € 76,56*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R018P
ab € 76,96*
Sonstiges
KS Tools
550.1712
ab € 5,30*
Sonstiges
KS Tools
550.1720-R009P
ab € 1,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.