Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielampe,200 Lumen,Magnet,Haken,Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235381
235381
235381
235381
235381
235381
235381
235381
235381
235381
235381
Artikel-Nr.:
     711-235381
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     03.5610
EAN/GTIN:
     5708997356104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Industrielampe
  • Höhe x Länge x Breite 30 x 132 x 41 mm
  • Energieeffizienzklasse A
  • Lichtstrom 200 Lumen
  • Mit Magnet und Haken
  • Leuchtdauer 3 h
  • 100 % faltbar
  • Ladezeit 3 h
  • Mit Akku
  • Schutzart IP30: Fremdkörper > 2,5 mm

Suchbegriffe:
Industrieleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitsplatz-Leuchte, Leuchte, Universalleuchte, Handleuchte, Arbeitsplatzbelechtung, Arbeitsscheinwerfer

Weitere Informationen:
Marke:
Scangrip
Werkzeugtyp:
Zubehör
Energieeffizienzklasse:
A
Leuchtdauer:
3 h
Lichtstrom:
200 Lumen
Spannungsversorgung:
Akku
Ladezeit:
3 h
Leuchte Ausstattung:
Magnet, Haken
Leuchtenkopf Funktion:
100 % faltbar
Länge:
132 mm
Durchmesser:
9 mm
Höhe:
30 mm
Breite:
41 mm
IP Schutzart:
30: Fremdkörper > 2,5 mm
Gewicht:
0.19 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE24837723
Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, Stablampe, Stableuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, akku handlampe scangrip, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, Industrieleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitsplatz-Leuchte, Leuchte, Universalleuchte, Arbeitsplatzbelechtung, Arbeitsscheinwerfer
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 35,86*
€ 45,76*
2 Tage
16
€ 6,90*
ab € 35,96*
€ 45,79*
1 Tag
40
€ 7,90*
ab € 36,65*
€ 46,95*
4 Tage
43
€ 4,30*
ab € 36,31*
€ 47,48*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 80,11*
€ 95,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.