Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassroller,Tragl. 350kg,Ladefl. Ø 610mm,1x200l Fass,Plattform offen,RAL5010,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
235759
235759
235759
Artikel-Nr.:
     711-235759
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     189634
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassroller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
fassroller denios
Fassroller
  • Traglast 350 kg
  • Ladefläche Ø 610 mm
  • Kapazität 1 x 200-Liter-Fass
  • Plattform offen
  • mit Kippmechanik
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion
  • 4 Lenkrollen
  • Rad Ø 75 mm
  • mit Nylon-Bereifung

Suchbegriffe:
Fasshandling, Fasskarre, Fassrodel, Fassroller, Fassrolli, Fasstransport, Fasstransporter, Karre, Stahlrohrkarre, Stahlrohr-Karre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Fassroller
Traglast:
350 kg
Durchmesser Ladefläche:
610 mm
Kapazität:
1 x 200-Liter-Fass
Plattform Konstruktion:
offen
Transportwagen Ausstattung:
Kippmechanik
Material:
Stahl
Lenkstange:
nein
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Nylon
Durchmesser Rad:
75 mm
Höhe:
145 mm
Länge:
620 mm
Breite:
620 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, fassroller 200l, Fasshandling, Fasskarre, Fassrodel, Fassrolli, Fasstransport, Fasstransporter, Karre, Stahlrohrkarre, Stahlrohr-Karre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 115,73*
€ 141,95*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,11*
€ 151,24*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,02*
€ 175,72*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,95*
€ 168,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,71*
€ 167,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,57*
€ 160,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,89*
€ 155,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 83,24*
Zubehör
Denios
268895
ab € 507,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.