Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzsäule,rund,PE,signalweiß,HxØ 1100x620mm,80l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
236067
236067
236067
Artikel-Nr.:
     711-236067
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     170416
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
blumenkübel
Pflanzsäule
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Form rund mit gebogener Silhouette
  • aus Polyethylen in ähnlich RAL9003 Signalweiß
  • Höhe x Durchmesser 1100 x 620 mm
  • Fassungsvermögen 80 l

Suchbegriffe:
Pflanzkübel, Pflanztopf, Pflanzgefäß, Pflanzobjekt, Blumenkübel, Blumentopf

Weitere Informationen:
Serie:
degardo® ROVIO
Außeneinrichtung:
Pflanzgefäß
Pflanzgefäß-Typ:
Pflanzsäule
Form:
rund mit gebogener Silhouette
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Material:
Polyethylen
Farbe:
ähnlich RAL9003 Signalweiß
Höhe:
1100 mm
Durchmesser:
620 mm
Fassungsvermögen:
80 l
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Pflanztopf, Pflanzgefäß, Pflanzobjekt, Blumentopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 375,67*
€ 444,30*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,43*
€ 476,78*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,30*
€ 528,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,15*
€ 526,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,45*
€ 514,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,60*
€ 499,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,67*
€ 447,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
227638
ab € 38,88*
Zubehör
Denios
205679
ab € 36,40*
Zubehör
Denios
228110
ab € 247,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.