Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions-Klemmleiste,HxL 42x1000mm,magnethaftend,2 Haken,Alu


Menge:  Paket  
Produktinformationen
239226
239226
Artikel-Nr.:
     711-239226
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6248408.SKK
EAN/GTIN:
     4002390088701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plakat-Klemmschienen
Plakatklemmschienen
Plakatschienen
Poster-Klemmschienen
Multifunktions-Klemmleiste
  • Höhe x Länge 42 x 1000 mm
  • geeignet für Papier ab 80 g/m² bis zu Kartons von 1 mm Stärke
  • Oberfläche: magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar
  • beliebig erweiterbar
  • Mit Klemmleiste mit Kunststoffröllchen auf gesamter Länge, 2 verschiebbare Multifunktionshaken, Ablagerillen an der Oberseite
  • aus Aluminium/Stahl/Kunststoff
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
Klemmleiste, Plakatschiene, Poster-Klemmschiene, Klemmschiene

Weitere Informationen:
Marke:
MAUL
Serie:
MAULpro
Informationsausstattung:
Infoleiste
Tafeltyp:
Multifunktions-Klemmleiste
Höhe:
42 mm
Länge:
1000 mm
Tiefe:
15 mm
Oberfläche Eigenschaft:
magnethaftend // beschriftbar // trocken abwischbar
geeignet für (Produkt/Material):
Papier ab 80 g/m² bis 1 mm Stärke
Tafel Ausstattung:
2 Haken
Tafel Funktion:
beliebig erweiterbar
Material Leiste:
Aluminium/Stahl/Kunststoff
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
0.54 kg
Weitere Suchbegriffe: Posterklemmschienen, Posterschienen, Präsentations-Klemmschiene, maul posterklemmschiene, plakat klemmschienen, Klemmleiste, Plakatschiene, Poster-Klemmschiene, Klemmschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,14*
€ 66,15*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 58,45*
€ 78,57*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,57*
€ 93,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,07*
€ 92,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,29*
€ 88,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,13*
€ 85,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 63,98*
€ 76,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 58,45*
€ 69,56
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 29,225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.