Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagehängetasche,DIN A4,quer,grau,m. Metallöse


Menge:  Paket  
Produktinformationen
239417
239417
Artikel-Nr.:
     711-239417
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     340000
EAN/GTIN:
     3377993400009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagetasche
Hängeprospekttaschen
Hängesichttafel
Hängetafel
Ablagehängetasche
  • DIN A4 im Querformat
  • Rahmen aus Stahldraht mit Kunststoffummantelung in grau
  • Sichttafel aus PVC
  • Zur Wandmontage
  • Rahmen mit Metallöse
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abhefthülle, Aktenhülle, Aushanghülle, Sichthülle, Schutzhülle, Dokumentenhülle, Dokumentenordner, Hülle, Klarsichthülle, Ablagemappe, Hängetasche, Hänge-Sichttafel, Hängesichttafel

Weitere Informationen:
Marke:
tarifold
Bürohelfer:
Kennzeichnung
Kennzeichnungstyp:
Ablagehängetasche
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Format:
DIN A4
Ausrichtung:
Querformat
Befestigungsart:
Rahmen mit Metallöse
Material Sichttafeln:
PVC
Material Rahmen:
Stahldraht
Oberfläche Rahmen:
kunststoffummantelt
Farbe Rahmen:
grau
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
0.022 kg
Weitere Suchbegriffe: hängetafel a4, hängetafel, tarifold hängetafel, Abhefthülle, Aktenhülle, Aushanghülle, Sichthülle, Schutzhülle, Dokumentenhülle, Dokumentenordner, Hülle, Klarsichthülle, Ablagemappe, Hängetasche, Hänge-Sichttafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,022* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,86*
€ 34,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,14*
€ 33,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,81*
€ 31,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,05*
€ 31,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,51*
€ 30,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,11*
€ 23,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.