Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Sichttafelsystem,DIN A3,hoch,10 Tafeln,farblich sortiert,m. Magnet,m. Aufsteckreitern,m. Drehzapfen-Sichttafeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
239418
239418
239418
Artikel-Nr.:
     711-239418
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     413609
EAN/GTIN:
     3377994136099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Ablagetasche
Hängeprospekttaschen
Wand-Sichttafelsystem
  • DIN A3 im Hochformat
  • 10 Sichttafeln
  • Öffnung oben
  • Rahmen aus Stahldraht mit Kunststoffummantelung in farblich sortiert
  • Sichttafel aus PVC
  • Gestell aus Stahl mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • zur Befestigung mit Magnet
  • Ausgestattet mit 5 Aufsteckreitern
  • mit Drehzapfen-Sichttafeln
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Sichttafelsystem, Sichttafel, Wandsichttafelsystem, Klapprahmen, Hängesichttafel, Klarsicht-Tafelsystem, Klarsicht-Tasche, Magnetsichttafel, Sichttafel-System, Vorlagenhalter

Weitere Informationen:
Marke:
tarifold
Bürohelfer:
Kennzeichnung
Kennzeichnungstyp:
Sichttafelsystem
Sichttafeln Anzahl:
10 Stück
Format:
DIN A3
Ausrichtung:
Hochformat
Öffnungsseite:
oben
Befestigungsart:
Magnet
inkl. Tafeln:
ja
Material Sichttafeln:
PVC
Material Rahmen:
Stahldraht
Oberfläche Rahmen:
kunststoffummantelt
Farbe Rahmen:
farblich sortiert
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Gestell Ausstattung:
Drehzapfen-Sichttafeln
Sichttafel Ausstattung:
5 Aufsteckreiter
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
1.355 kg
Weitere Suchbegriffe: Hängesichttafel, Hängetafel, Kassenständer, Preislistenhalter, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, tarifold a3 drehzapfentafel, sichttafel wandhalter, tarifold sichttafel-wandhalter, Sichttafelsystem, Sichttafel, Wandsichttafelsystem, Klapprahmen, Klarsicht-Tafelsystem, Klarsicht-Tasche, Magnetsichttafel, Sichttafel-System, Vorlagenhalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 63,92*
€ 85,34*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 66,73*
€ 89,55*
€ 4,95*
ab € 67,18*
€ 89,90*
14 Tage
1
Frei Haus
ab € 63,92*
€ 91,82*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 78,87*
€ 105,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.