Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Sichttafelsystem,DIN A4,hoch,10 Tafeln,rot,m. Aufsteckreitern,wasserabweisend,m. Seitenanschlägen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
239423
239423
239423
Artikel-Nr.:
     711-239423
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     414263
EAN/GTIN:
     3377994142632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sichttafel-Wandhalter
Sichttafelwandhalter
tarifold sichttafel-wandhalter
sichttafel wandhalter
Wand-Sichttafelsystem
  • DIN A4 im Hochformat
  • 10 Sichttafeln
  • Öffnung oben
  • Rahmen aus Stahldraht mit Kunststoffummantelung in rot
  • Rahmen mit Edelstahl-Drehzapfen
  • Sichttafel aus PVC
  • Gestell aus Edelstahl
  • Ausgestattet mit 5 Aufsteckreitern
  • wasserabweisend
  • mit Seitenanschlägen für optimalen Halt
  • Gestell beliebig erweiterbar
  • Lieferung inklusive Befestigungsmaterial
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Sichttafelsystem, Sichttafel, Wandsichttafelsystem, Klapprahmen, Hängesichttafel, Klarsicht-Tafelsystem, Klarsicht-Tasche, Magnetsichttafel, Sichttafel-System, Vorlagenhalter

Weitere Informationen:
Marke:
tarifold
Bürohelfer:
Kennzeichnung
Kennzeichnungstyp:
Sichttafelsystem
Sichttafeln Anzahl:
10 Stück
Format:
DIN A4
Ausrichtung:
Hochformat
Öffnungsseite:
oben
inkl. Tafeln:
ja
Material Sichttafeln:
PVC
Material Rahmen:
Stahldraht
Oberfläche Rahmen:
kunststoffummantelt
Farbe Rahmen:
rot
Material Gestell:
Edelstahl
Rahmen Ausstattung:
Edelstahl-Drehzapfen
Gestell Ausstattung:
Seitenanschläge
Gestell Funktion:
beliebig erweiterbar
Sichttafel Ausstattung:
5 Aufsteckreiter
Sichttafel Ausführung:
wasserabweisend
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
0.88 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichttafelsystem, Sichttafel, Wandsichttafelsystem, Klapprahmen, Hängesichttafel, Klarsicht-Tafelsystem, Klarsicht-Tasche, Magnetsichttafel, Sichttafel-System, Vorlagenhalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 76,36*
€ 101,31*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 79,99*
€ 106,27*
14 Tage
1
Frei Haus
ab € 76,02*
€ 107,75*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 93,31*
€ 122,17*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,17*
€ 145,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,71*
€ 142,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,89*
€ 136,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.