Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch-Sichttafelsystem,DIN A4,hoch,40 Tafeln,weiß,m. Aufsteckreitern,m. Seitenanschlägen,Neigewinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
239469
239469
Artikel-Nr.:
     711-239469
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     434402
EAN/GTIN:
     3377994344029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
sichttafeltischständer a4
sichttafeltischständer tarifold
Tisch-Sichttafelsystem
  • DIN A4 im Hochformat
  • 40 Sichttafeln
  • Öffnung oben
  • Rahmen aus Stahldraht mit Kunststoffummantelung in weiß
  • Sichttafel aus PVC
  • Gestell aus Stahl mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Zur Tisch- oder Wandmontage
  • Ausgestattet mit 20 Aufsteckreitern
  • mit Seitenanschlägen für optimalen Halt und integriertem Neigewinkel für gute Lesbarkeit
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Sichttafelsystem, Sichttafel, Wandsichttafelsystem, Klapprahmen, Hängesichttafel, Klarsicht-Tafelsystem, Klarsicht-Tasche, Magnetsichttafel, Sichttafel-System, Vorlagenhalter

Weitere Informationen:
Marke:
tarifold
Bürohelfer:
Kennzeichnung
Kennzeichnungstyp:
Sichttafelsystem
Aufstellung/Montage:
Wand/Tisch
Sichttafeln Anzahl:
40 Stück
Format:
DIN A4
Ausrichtung:
Hochformat
Öffnungsseite:
oben
inkl. Tafeln:
ja
Material Sichttafeln:
PVC
Material Rahmen:
Stahldraht
Oberfläche Rahmen:
kunststoffummantelt
Farbe Rahmen:
weiß
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Gestell Ausstattung:
Seitenanschläge, Neigewinkel
Sichttafel Ausstattung:
20 Aufsteckreiter
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
5.65 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichttafelsystem, Sichttafel, Wandsichttafelsystem, Klapprahmen, Hängesichttafel, Klarsicht-Tafelsystem, Klarsicht-Tasche, Magnetsichttafel, Sichttafel-System, Vorlagenhalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 174,29*
€ 219,84*
14 Tage
1
Frei Haus
ab € 173,55*
€ 225,83*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 181,30*
€ 230,41*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 204,26*
€ 257,66*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,66*
€ 306,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,42*
€ 303,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,64*
€ 260,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,28*
€ 249,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,26*
€ 243,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.