Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-239533 Herst.-Nr.: 924017 EAN/GTIN: 3377999240173 |
| | |
|
| | |
| Sichttafel- DIN A4
- Materialstärke 170 µ
- Rahmen aus Stahldraht mit Kunststoffummantelung in schwarz
- Rahmen mit Drehzapfen
- Sichttafel aus Polypropylen
- Ausgestattet mit 5 Aufsteckreitern
- reflexfrei
- verschließbar mit Eckverschluss
Suchbegriffe: Sichttafel, Wandsichttafelsystem, Hängesichttafel, Klarsicht-Tafelsystem, Klarsicht-Tasche, Magnetsichttafel, Sichttafel-System, Vorlagenhalter, Sichttafelsystem Weitere Informationen: | | Marke: | tarifold | Serie: | Easyload | Bürohelfer: | Kennzeichnung | Kennzeichnungstyp: | Sichttafel | Format: | DIN A4 | Materialstärke: | 170 µ | Material Sichttafeln: | Polypropylen | Material Rahmen: | Stahldraht | Oberfläche Rahmen: | kunststoffummantelt | Farbe Rahmen: | schwarz | Rahmen Ausstattung: | Drehzapfen | Sichttafel Ausstattung: | 5 Aufsteckreiter | Sichttafel Ausführung: | reflexfrei | Verschluss: | Eckverschluss | Gewicht: | 0.532 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, drehzapfentafel tarifold, Wandsichttafelsystem, Hängesichttafel, Klarsicht-Tafelsystem, Klarsicht-Tasche, Magnetsichttafel, Sichttafel-System, Vorlagenhalter, Sichttafelsystem |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 25,39* | € 37,25* | | | | Lager 711 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 36,98* | € 49,75* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 43,58* | € 58,55* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 49,91* | € 66,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,698* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|