Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Münzzähler,EUR-Münzen,Leistung 400000 Münzen/Jahr,m. Bündel-/Druckfunktion,HxLxB 245x290x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
239798
239798
239798
239798
239798
239798
239798
Artikel-Nr.:
     711-239798
Hersteller:
     ratiotec
Herst.-Nr.:
     946344
EAN/GTIN:
     4260114695332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Banknoten-Zähler
Banknoten-Zählmaschine
Banknotenzählgerät
Banknotenzählmaschine
Münzzähler
  • für Münzen in Euro
  • Fassungsvermögen 500 - 600 Stück
  • für ein mittleres Münzaufkommen von ca. 400.000 Münzen im Jahr
  • mit Bündel- und Druckfunktion
  • Zählgeschwindigkeit 550 Stück/min
  • Anzeige LED
  • Höhe x Länge x Breite 245 x 290 x 300 mm
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Falschgeldkontrolle, Geldprüfer, Münze, Münzzähler

Weitere Informationen:
Marke:
ratiotec
Bürohelfer:
Münzzähler
Geldzähltyp:
Münzen
Zählvolumen pro Jahr:
400000 Münzen
Währung:
Euro
Zählarten:
Stückzähler
Fassungsvermögen:
500-600 Stück
Geldzählmaschine Funktion:
bündeln, drucken
Zählgeschwindigkeit:
550 Stück/min
Anzeige:
LED
Höhe:
245 mm
Länge:
290 mm
Breite:
300 mm
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
4.8 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE77307240
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
10
Frei Haus
ab € 233,73*
€ 259,80*
€ 1,00*
ab € 234,42*
€ 259,81*
7 Tage
2
€ 5,99*
ab € 237,61*
€ 272,68*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 254,72*
€ 281,06*
Frei Haus
ab € 253,32*
€ 291,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,06*
€ 334,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,78*
€ 332,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,81*
€ 321,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,53*
€ 312,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,72*
€ 303,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ratiotec
33910
ab € 116,99*
Zubehör
ratiotec
37091
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.