Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Münzzähler,EUR-Münzen,Leistung 500000 Münzen/Jahr,m. Bündel-/Druck-/Auto-Stopp-Funktion,HxLxB 376x394x370mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
239799
239799
239799
239799
239799
Artikel-Nr.:
     711-239799
Hersteller:
     ratiotec
Herst.-Nr.:
     946768
EAN/GTIN:
     4260114695653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Münz-Sortierer
Münzsortierautomat
Münzsortierer
Münzspender
Münzzähler
  • für Münzen in Euro
  • Fassungsvermögen 1000 Stück
  • für ein mittleres Münzaufkommen von ca. 500.000 Münzen im Jahr
  • mit Bündel-, Druck- und Auto-Stopp-Funktion
  • Zählgeschwindigkeit 600 Stück/min
  • Anzeige LCD
  • Höhe x Länge x Breite 376 x 394 x 370 mm
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Falschgeldkontrolle, Geldprüfer, Münze, Münzzähler

Weitere Informationen:
Marke:
ratiotec
Bürohelfer:
Münzzähler
Geldzähltyp:
Münzen
Zählvolumen pro Jahr:
500000 Münzen
Währung:
Euro
Zählarten:
Stückzähler
Fassungsvermögen:
1000 Stück
Geldzählmaschine Funktion:
bündeln, drucken, Auto-Stopp
Zählgeschwindigkeit:
600 Stück/min
Anzeige:
LCD
Höhe:
376 mm
Länge:
394 mm
Breite:
370 mm
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
6.85 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE77307240
Weitere Suchbegriffe: Münzzähler, Münzzählmaschine, münzzähler ratiotec, münz sortierer, Falschgeldkontrolle, Geldprüfer, Münze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 392,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,60*
€ 551,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,47*
€ 545,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,83*
€ 501,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,66*
€ 491,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,38*
€ 466,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ratiotec
33910
ab € 120,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.