Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermodrucker,f. Geldzählmaschine,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
239800
239800
239800
239800
239800
239800
Artikel-Nr.:
     711-239800
Hersteller:
     ratiotec
Herst.-Nr.:
     33910
EAN/GTIN:
     4260114692751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Thermodrucker für Geldzählmaschine
  • für Bonrollen mit Durchmesser 50 mm
  • Höhe x Länge x Breite 66 x 134 x 95 mm
  • in schwarz
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Belegdrucker, Drucker, Thermodrucker

Weitere Informationen:
Marke:
ratiotec
Bürohelfer:
Geldzählmaschine
Geldzähltyp:
Zubehör
Zubehör für:
Geldzählmaschine
Spannungsversorgung:
Netz-/Akkubetrieb
für Durchmesser:
50 mm
Höhe:
66 mm
Länge:
134 mm
Breite:
95 mm
Farbe:
schwarz
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
0.25 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE77307240
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 120,07*
€ 154,74*
7 Tage
3
€ 5,99*
ab € 121,82*
€ 156,64*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 132,30*
€ 164,72*
€ 1,00*
ab € 140,54*
€ 174,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 151,24*
€ 191,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,72*
€ 196,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,47*
€ 185,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,09*
€ 173,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,18*
€ 169,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.