Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,6l,HxBxT 315x210x210mm,Korpus Edelstahl metallic-silber,Deckel Edelstahl metallic-silber,fingerabdruckfest,fingerabdruckfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
240057
240057
240057
240057
240057
240057
240057
Artikel-Nr.:
     711-240057
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     342023
EAN/GTIN:
     4005546728322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Abfallbehälter
  • Inhalt 6 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 315 x 210 x 210 mm
  • Mit Sensordeckel - die Öffnung erfolgt durch Sensortechnik
  • schließt gedämpft durch Soft-Close-Funktion
  • Einfache Entleerung über herausnehmbaren Innenbehälter
  • Korpus aus Edelstahl in metallic-silber
  • Deckel aus Edelstahl in metallic-silber
  • Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
  • Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
  • Unterbau rutschfester Sockel

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallentsorgung, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltonne, Sensor-Abfallbehälter, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Durable
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Inhalt:
6 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
315 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
210 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Sensordeckel
Deckelbetätigung:
Sensortechnik
Deckel Funktion:
schließt gedämpft durch Soft-Close-Funktion
Tretmechanik:
nein
Innenbehälter:
herausnehmbar
Entleerung über:
herausnehmbaren Innenbehälter
Material Deckel:
Edelstahl
Farbe Deckel:
metallic-silber
Material Korpus:
Edelstahl
Farbe Korpus:
metallic-silber
Anti-Fingerprint:
ja
Oberfläche Eigenschaft:
anti-Fingerprint-beschichtet
Unterbau:
rutschfester Sockel
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Gewicht:
1.77 kg
Weitere Suchbegriffe: Innenbehälter, Inneneimer, Inneneinsatz, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, durable papierkorb edelstahl, innenbehälter edelstahl, inneneimer, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallentsorgung, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltonne, Sensor-Abfallbehälter, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
8
1
€ 5,87*
ab € 45,45*
€ 57,60*
1
€ 6,78*
ab € 45,52*
€ 57,92*
1
€ 4,50*
ab € 45,54*
€ 57,96*
2 Tage
3
1
€ 5,95*
ab € 45,83*
€ 58,08*
Lager 711
18
1
Frei Haus
ab € 66,11*
€ 84,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 66,11* pro Box)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
342423
ab € 118,30*
Ähnlich
Durable
342123
ab € 60,66*
Ähnlich
Durable
342223
ab € 76,87*
Ähnlich
Durable
342323
ab € 96,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.