Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelparker,L 2160mm,2x4 Einstellplätze,Nutzung beidseitig,feuerverzinkt,verschraubt,m. Anlehnbügel,Befestigungsösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240224
240224
Artikel-Nr.:
     711-240224
Herst.-Nr.:
     105800142
EAN/GTIN:
     4250366528694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Bügelparker
  • Höhe x Länge x Tiefe 820 x 2160 x 1170 mm
  • 2 x 4 Einstellplätze (Nutzung beidseitig), für 55 mm breite Räder
  • Bügel mit 540 mm Radabstand
  • Rohrdurchmesser 18 mm
  • Konstruktion aus Stahlrohr (verschraubt) feuerverzinkt
  • Mit extra hoher Stellbügel
  • Ausgestattet mit hüfthohem Anlehnbügel und extra großen Befestigungsösen zur Anbringung von Diebstahlsicherungen
  • Ständer vorbereitet zur Reihenverbindung
  • Boden
  • Ausführung platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • entspricht den Anforderungen an Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit der TR 6102 des ADFC

Suchbegriffe:
Fahrrad-Ständer, Fahrradhalter, Fahrradparker, Radständer, Reihenständer, Standparker, Zweiradständer, Zweirad-Ständer, Velohalter, Veloparker, Velo-Ständer, Fahrradständer

Weitere Informationen:
Marke:
WSM
Außeneinrichtung:
Fahrradständer
Zweiradständertyp:
Bügelparker
Höhe:
820 mm
Länge:
2160 mm
Tiefe:
1170 mm
Reifenbreite:
55 mm
Durchmesser Rohr:
18 mm
Einstellplätze Anzahl:
2 x 4
Nutzung:
beidseitig
Stellbügel Ausführung:
extra hoch
Radabstand:
540 mm
Ständer Ausstattung:
Anlehnbügel, Befestigungsösen für Diebstahlsicherung
Ständer Funktion:
vorbereitet zur Reihenverbindung
Aufstellung/Montage:
Boden
Einstellwinkel:
90 °
Werbefläche:
nein
Material:
Stahlrohr
Material Verarbeitung:
verschraubt
Oberfläche Ständer:
feuerverzinkt
Farbe Ständer:
silber
Ausführung:
platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
Anlieferung:
zerlegt
Norm:
TR 6102 des ADFC
Gewicht:
76 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, Anlehnbügel, Anlehnparker, Fahrrad-Anlehn-Parkbügel, Fahrrad-Anlehnbügel, Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel wsm, anlehnbügel, bogenparker zweiseitig, Fahrrad-Ständer, Fahrradhalter, Fahrradparker, Radständer, Reihenständer, Standparker, Zweiradständer, Zweirad-Ständer, Velohalter, Veloparker, Velo-Ständer, Fahrradständer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 813,51*
€ 915,68*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 801,59*
€ 915,69*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 819,73*
€ 916,85*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 863,62*
€ 967,30*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 991,30*
€ 1.108,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.108,16*
€ 1.318,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.107,86*
€ 1.318,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.069,45*
€ 1.272,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.036,30*
€ 1.233,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 991,30*
€ 1.179,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 2,88*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.