Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalien- und Ölbindemittel,Granulat,Vulkangestein,Korngröße 0,3-1,5mm,Aufnahmekapazität 23,5l/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
242373
242373
242373
Artikel-Nr.:
     711-242373
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     22.00.32
EAN/GTIN:
     4052469000219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel
Chemikalien- und Ölbindemittel-Granulat
  • zur Gefahrenabwehr und Schadensbegrenzung nach Schadensfällen mit Mineralölprodukten oder anderen Chemikalien auf Straßen, in der Industrie oder Produktion
  • Geeignet für alle gängige flüssigen Industriechemikalien
  • auf öligem Untergrund rutschfest, chemisch neutral und mit hoher Haltefähigkeit der aufgenommenen Flüssigkeit
  • aus reinem hochporösem Vulkangestein
  • feine Körnung, Korngröße 0,3 - 1,5 mm
  • Aufnahmekapazität 23,5 l pro Verpackungseinheit
  • Schüttgewicht 370 g/l
  • Ausgestattet mit wiederverschließbarem Dosierrüssel für den sparsamen und zielgenauen Einsatz
  • als nicht brennbar, nicht selbstentzündlich und nicht explosionsgefährlich eingestuft
  • DEKRA-geprüftes Chemikalienbindemittel, Ölbindemittel „R“ und BIODIESEL-Eignung, gemäß Arbeitsblätter DWA-A 716-1 und DWA-A 716-9

Suchbegriffe:
Bindemittelgranulat R, Ölbinder, Ölbindemittel, Granulat, Absorbtionsmittel, Chemikalienbindemittel, Bindemittel für Verkehrsflächen, Bindemittelgranulat Typ IIIR, Sorbent

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Gefahrstoff-Aufnahme
Gefahrstoff-Aufnahmetyp:
Bindemittel
geeignet für (Anwendung):
zur Gefahrenabwehr und Schadensbegrenzung nach Schadensfälle
Medium:
alle gängige flüssigen Industriechemikalien
Gebinde:
Sack
Inhalt:
20 l
Aufnahmekapazität/VE:
23.5 l
Bindemittel Ausführung:
feine Körnung
Material:
Vulkangestein
Schüttgewicht:
370 g/l
Korngröße:
0.3-1.5 mm
Sorbent Eigenschaft:
chemisch neutral, hohe Haltefähigkeit
Sorbent Ausstattung:
wiederverschließbarer Dosierrüssel
Brandschutz:
nicht brennbar, nicht selbstentzündlich und nicht explosions
Zertifizierung:
DEKRA geprüft
Gewicht:
30.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienbinder, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, ölbindemittel elephant sorb, chemikalienbindemittel, ölbindemittel 20 l, Bindemittelgranulat R, Ölbinder, Granulat, Absorbtionsmittel, Bindemittel für Verkehrsflächen, Bindemittelgranulat Typ IIIR, Sorbent
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
460
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,48*
€ 13,06*
3 Tage
270
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,39*
€ 13,56*
1 Tag
460
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,48*
€ 13,62*
1 Tag
252
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 9,77*
€ 13,94*
Lager 711
23
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 68,64*
€ 83,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,46*
€ 99,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,81*
€ 98,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,47*
€ 96,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,22*
€ 91,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 71,03*
€ 84,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 68,64*
€ 81,68
pro Paket
1 Paket enthält 4 Säcke (ab € 17,16* pro Sack)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAW
220024
ab € 14,90*
Ähnlich
RAW
22.00.34
ab € 17,26*
Ähnlich
RAW
545571
ab € 129,22*
Ähnlich
RAW
525549
ab € 8,84*
Ähnlich
RAW
525558
ab € 38,15*
Ähnlich
RAW
525553
ab € 22,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.