Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionsmittelspender,f. 1l,m. LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242406
242406
242406
242406
242406
Artikel-Nr.:
     711-242406
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0050-2
EAN/GTIN:
     4251824302917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Desinfektionsmittelspender
  • Für 1 l Inhalt
  • Bedienung per Sensor
  • Mit LED als Signal für die Funktionsbereitschaft
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • Lieferumfang: inklusive Befestigungsmaterial

Suchbegriffe:
Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsmittel-Spender, Spender für Desinfektionsmittel, Spender

Weitere Informationen:
Marke:
ultraMEDIC
Sozialraumausstattung:
Spender
Spendertyp:
Desinfektionsmittelspender
für Inhalt:
1 l
Bedienung:
Sensor
Spender Ausstattung:
LED-Signal
Aufstellung/Montage:
Boden
Material Gestell:
Metall
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Gewicht:
8.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 409,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,94*
€ 600,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,73*
€ 599,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,38*
€ 550,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,01*
€ 517,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,16*
€ 486,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.