Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 300kg,3xHolzplatte,Ladefl. LxB 1200x800mm,Holzetage,blau,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
242970
242970
Artikel-Nr.:
     711-242970
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2756
EAN/GTIN:
     4017976227566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Tischwagen
Handtransportwagen
Transportgerät
Etagenwagen
  • Traglast 300 kg
  • 3 Ebene(n) mit Holzplatte
  • Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • Höhe x Länge x Breite 1039 x 1336 x 811 mm
  • Etage(n) aus Holz in Buche
  • Etagen mit Boardleiste aus Stahl
  • Schiebebügel hoch
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau
  • Konstruktion aus Stahlrohr (verschweißt)
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit TOTALSTOP-Zentralbremssystem
  • Rad Ø 125 mm
  • Mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Tischwagen, Handtransportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
300 kg
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Etagen Anzahl:
3 Stück
Etagentyp:
Holzplatte
Material Etage(n):
Holz
Farbe Etage:
Buche
Traglast Etage:
80 kg
Etage(n) Ausstattung:
Stahlrahmen
Boardleiste:
Stahl
Randhöhe:
12 mm
Etagenausrichtung:
gerade
Höhe:
1039 mm
Länge:
1336 mm
Breite:
811 mm
Material:
Stahlrohr
Material Verarbeitung:
verschweißt
Schiebebügel:
1 Stück
Schiebebügelausrichtung:
hoch
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
125 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit TOTALSTOP-Zentralbremssystem
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
66 kg
Weitere Suchbegriffe: Transporthilfe, Transportwagen, Handwagen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,71*
€ 373,82*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,40*
€ 373,83*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,14*
€ 373,95*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,38*
€ 382,53*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 430,63*
€ 510,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,94*
€ 608,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,49*
€ 606,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,21*
€ 597,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,22*
€ 576,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,63*
€ 512,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,88*
Zubehör
Fetra
2153/2746
ab € 104,52*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,64*
Zubehör
Fetra
2151/2746
ab € 143,64*
Zubehör
Fetra
1396/2746
ab € 55,79*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,76*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,97*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.