Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Druckluftschlauchtrommel - Zubehör -, inkl. Anbausatz für Tischwagen 800 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Druckluftschlauchtrommel - Zubehör -, inkl. Anbausatz für Tischwagen 800 mm breit
fetra® Druckluftschlauchtrommel - Zubehör -, inkl. Anbausatz für Tischwagen 800 mm breit
fetra® Druckluftschlauchtrommel - Zubehör -, inkl. Anbausatz für Tischwagen 800 mm breit
Artikel-Nr.:
     C7573-2153/2746
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2153/2746
EAN/GTIN:
     4017976900698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchtrommel
Tischwagen
fetra tischwagen
tischwagen
Druckluftschlauchtrommel als Anbausatz für Leichte Tischwagen 800 mm breit. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Einfache Montage mittels Klemmschellen an den Stützrohren des Wagens. Mit 20 m Schlauch-NW 9. Abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumgang enthalten). Für Modelle 2746, 2756, 2946, 2956. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtlänge (mm):
789
Farbe:
brillantblau
Hinweis:
für leichte Wagen 800 mm breit
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverlängerung, Schlauchhalter, Schlauchrolle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,91*
€ 142,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.