Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad,Tragl. 75kg,Vollgummi-Bereifung,Ø 100mm,Rollenlager,Felge PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243317
243317
Artikel-Nr.:
     711-243317
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     100P4R2R0N
EAN/GTIN:
     4260390223199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Einbaurad
  • Traglast 75 kg
  • Mit Vollgummi-Bereifung
  • Durchmesser 100 mm
  • Nabe mit Rollenlager
  • Felge aus Polypropylen
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rolle, Rad, Rad und Rolle, Vollgummibereifung, Vollgummi-Bereifung, Vollgummirad, Vollgummi-Rad

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Traglast:
75 kg
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
100 mm
Material Felge:
Polypropylen
Radlager:
Rollenlager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Gewicht:
0.34 kg
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle, Rolle, Rad, Rad und Rolle, Vollgummibereifung, Vollgummi-Bereifung, Vollgummi-Rad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 3,56*
€ 5,32*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 11,97*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 10,77*
€ 14,90*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.