Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad,Tragl. 75kg,Vollgummi-Bereifung,Ø 100mm,Rollenlager,Felge PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243337
243337
Artikel-Nr.:
     711-243337
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     100P4S4R0N
EAN/GTIN:
     4260390220600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Einbaurad
  • Traglast 75 kg
  • Mit Vollgummi-Bereifung
  • Durchmesser 100 mm
  • Nabe mit Rollenlager
  • Felge aus Polypropylen
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rolle, Rad, Rad und Rolle, Vollgummibereifung, Vollgummi-Bereifung, Vollgummirad, Vollgummi-Rad

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Traglast:
75 kg
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
100 mm
Material Felge:
Polypropylen
Radlager:
Rollenlager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Gewicht:
0.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirollen durchmesser 100mm, gummirolle, gummirolle ø55x30, Rolle, Rad, Rad und Rolle, Vollgummibereifung, Vollgummi-Bereifung, Vollgummi-Rad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 2,87*
€ 4,42*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,25*
€ 11,57*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 10,23*
€ 14,32*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.